Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verpackungsklebeband 59035-00000-00 Transparent 32 g 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193367
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1193367
Artikel-Nr.:
     94QG7-1193367
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59035-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565252402
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa Klebeband. Farbe: Transparent. Geräuscharm: Ja. Material: PET (Polyethylenterephthalat). Bandlänge: 10000 mm. Breite: 19 mm. Gewicht: 32 g. Lieferumfang: 2 x Klebeband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
140 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,37*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,00*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,94*
€ 3,00*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,33*
€ 3,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 1,165* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59036-00000-00
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.