Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Flachheftgerät Vollstreifen 24/6 Blau 30 Blatt Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192118
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192118
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192118
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-539-14
EAN/GTIN:
     9014400190453
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
SAX Flachheftgerät. Material: Metall. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Volle Ladung / Halbe Ladung: Voller Streifen. Heftleistung: 30 Blatt. Klammergröße: 24/6. Breite: 300 mm. Höhe: 60 mm. Gewicht: 216 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
216 g
Farbe:
Blau
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.