Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX Heftgerät Vollstreifen 10/5 Blau 20 Blatt Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192117
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192117
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192117
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-519-14
EAN/GTIN:
     9014400191122
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
SAX Heftgerät. Material: Metall. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Volle Ladung / Halbe Ladung: Voller Streifen. Heftleistung: 20 Blatt. Klammergröße: 10/5. Breite: 202 mm. Höhe: 50 mm. Gewicht: 92 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
92 g
Farbe:
Blau
Höhe:
50 mm
Breite:
202 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.