Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wissenschaftlicher Taschenrechner Casio FX-85DE CW LR44 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190901
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190901
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190901
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-85DE CW
EAN/GTIN:
     4549526615566
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Wissenschaftlicher Taschenrechner FX-85DE CW von Casio. Farbe: Schwarz. Tiefe: 162 mm. Höhe: 11 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Rechner, Schutzhülle, Batterie, Handbuch. Modell: FX-85DE CW. Produktlinie: ClassWiz. Breite: 77mm. Produkttyp: Wissenschaftlicher Taschenrechner. Gewicht: 95g. 5/4: Nein. Unterstützte Batteriegrößen: LR44. Batterie oder Akku enthalten: Ja. Korrekturtaste: Ja. Währungsumrechnung: Nein. Display-Typ: LCD. Doppel-Null-Taste: Nein. Gesamtsumme: Nein. Marge: Nein. Naturel-Anzeige: Ja. Prozentuale Berechnung: Ja. Quadratwurzel-Funktion: Ja. Statistische Berechnungen: Ja. Lehrbuch-Anzeige: Ja. Tausender-Trennzeichen: Ja. Zeitberechnung: Nein. Batterien: 1. Halterungsebenen: 24. Anzeige (Symbole/Zeilen): 2 Zeilen. Mantisse und Exp. Anzeige: 10+2. Anzahl der unterstützten Batterien: 1. Energieversorgung: Solar und Batterie. Variabler Speicher: 9.
Weitere Informationen:
Gewicht:
95 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
11 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
162 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,04*
€ 25,06*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 25,62*
2 Tage
36
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,65*
€ 25,70*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,50*
€ 25,71*
Lager 94QG7
8
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,29*
€ 27,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
FX-82DE CW
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.