Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-85DE CW Technisch wissenschaftlicher Rechner Schwarz Display (Stellen): 10 batteriebet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C799892
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-85DE CW
EAN/GTIN:
     4549526615566
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Mit der Mathebox lassen sich Würfel- und Münzwurfversuche simulieren. Die relativen Häufigkeiten der Summen können aufgelistet werden.
Lieferumfang:
Casio FX-85DE CW Technisch wissenschaftlicher Rechner + Hülle
Hinweise:
Mit der QR-Code Funktion lassen sich Ergebnisse und Funktionen des Rechners mit dem Smartphone oder Tablet visualisieren.
Weitere Informationen:
Tiefe:
162 mm
Höhe:
10.7 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
77 mm
Gewicht:
95 g
Anzeige:
4-Graustufen Display
Display (Stellen):
10
Stromversorgung:
batteriebetrieben + solarbetrieben
Besonderheiten:
Schutzhülle
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Technisch wissenschaftlicher Rechner
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,07*
€ 25,01*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,54*
€ 25,43*
2 Tage
39
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,64*
€ 25,52*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,53*
€ 25,53*
2 Tage
24
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,43*
€ 27,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,43*
€ 30,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.