Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULexpress Klemmschienen 2,8 (B) x 100 (T) x 0,6 (H) cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190598
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190598
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190598
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6245602
EAN/GTIN:
     4002390078634
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Maul Klemmschienen 6245602. Produktlinie: MAULexpress. Material: Kunststoff. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Tiefe: 1000 mm. Höhe: 6 mm. Breite: 28 mm. Gewicht: 82 g. Lieferumfang: 1 x Klemmschiene.
Weitere Informationen:
Gewicht:
82 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
6 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 12,26*
8 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,70*
€ 13,00*
Lager 94QG7
55
€ 2,90*
ab € 10,12*
€ 15,00*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.