Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste MAULexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, inkl. Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6245602
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6245602
EAN/GTIN:
     4002390078634
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Bequem: Klemmgut von unten einschieben
  • Für Preisbewusste
  • Für wechselnde Informationen: Raumbelegung, Maschinendaten, Speisekarten uvm.
  • Leichte Montage: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe- Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
  • Aus bruchfestem Kunststoff
  • Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
  • Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
  • Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer
  • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
  • Untergrund muss sauber und staubfrei sein
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Informationen sichtbar machen. Klemmgut kann einfach eingeschoben werden. Breite 3 cm
Breite:
28
Farbe:
weiß
Höhe:
0,6
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
0
Länge:
100
höhenverstellbar:
Nein
selbstklebend:
Ja
Art der Papierbefestigung:
Klemmschiene
Anzahl der Arme:
0
Herstellerprodukttyp:
selbstklbend
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmleiste MAULexpress
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 12,22*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 8,72*
€ 12,99*
3 Tage
64
€ 2,90*
ab € 10,56*
€ 15,60*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,21* pro Meter)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.