Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sunware Nesta Aufbewahrungsbox 24 L Anthrazit 42,5 x 22,5 x 33,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187251
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187251
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187251
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     33901236
EAN/GTIN:
     8711112006065
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
sunware Aufbewahrungsbox Nesta. Breite: 425 mm. Farbe: Anthrazit. Fassungsvermögen: 24 L. Höhe: 335 mm. Material: Polypropylen (PP). Stapelbar: Ja. Tiefe: 225 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
506 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
335 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.