Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalklebeband Raja RWEPP503 Orange Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187232
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187232
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187232
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RWEPP503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Raja Signalklebeband RWEPP503. Breite: 50 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Lieferumfang: 1 x Signalklebeband 50 mm x 66 m RWEPP503. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: Raja. Material: PP (Polypropylene). Modell: RWEPP503. Produkt Typ: Signalklebeband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
179 g
Farbe:
Orange
Breite:
50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7254
6
€ 12,90*
ab € 2,78*
€ 4,66*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 5,80*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.