| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RWEPP503 Herst.-Nr.: RWEPP503 EAN/GTIN: 4058409071806 |
| |
|
| | |
| Das Low-Noise PP Warnband mit Standardaufdruck sorgt durch die Standard-Hinweisaufdrucke für zusätzliche Sicherheit Ihrer Verpackungen bei Transport und Lagerung. Es gewährleistet besonders angenehmes Arbeiten, da das Warnband gleichmäßig und leise abrollt. Dabei hat es eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen und ist wärmebeständig.- Für vielfältigen Einsatz mit entsprechenden Warnhinweisen bedruckt
- Leise und leicht abrollend und daher ideal für angenehmes Arbeiten
- Wärmebeständig (kurzfristig, nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. +80°C
- Farben: rot, orange (mit schwarzer Schrift) oder weiß (mit roter Schrift)
- Folienstärke: 32 μ, Gesamtstärke: 55 μ
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 6 | Bezeichnung: | Bruchgefahr! Handle with care! | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband rot 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband rot, geräuscharm, klebeband, klebebänder, kleben, low-noise pp packband, packbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel, warnaufdruck, warnband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | 6 | | € 12,90* | ab € 2,78* | € 4,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,91* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|