Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Suprawell Versandtasche Kraftpapier 234 (B) x 330 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186835
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186835
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186835
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
RAJA Versandtaschen SL234. Verschlussart: Aufreißfaden. Farbe: Braun. Lieferumfang: 100 x Suprawell Karton-Versandtasche. Innenhöhe: 327 mm. Öffnung: 231 mm. Material: Mikro-Wellpappe. Modell: SL234. Produktlinie: Suprawell. Produkttyp: Briefumschläge. Breite: 234 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6592 g
Farbe:
Braun
Höhe:
330 mm
Breite:
234 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 50,42*
€ 63,37*
2 Tage
82
€ 12,90*
ab € 54,43*
€ 88,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,34*
€ 74,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,92*
€ 61,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.