Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprawell Plus 234 x 330 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Suprawell Plus 234 x 330 mm
Suprawell Plus 234 x 330 mm
Suprawell Plus 234 x 330 mm
Artikel-Nr.:
     315-SL234
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL234
EAN/GTIN:
     4058409073770
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Hefte, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Durch die starke Wellpappe ist das Innere bestens vor Knicken geschützt. Die variable Füllhöhe erleichtert das Befüllen der Versandverpackung - auch bei dickeren Büchern.
  • Aufreißperforation für noch leichteres Öffnen
  • Mikrowelle, Qualität 335 g/m²
  • Außen brauner Kraftliner
  • Tipp: Bestell-Nr. SL234 optimal für Groß- und Maxibrief
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Innenmaß Höhe:
327 MM
Innenmaß Öffnung:
231 MM
Gewicht:
64
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kraftpapier, karton tasche, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, knickschutz, suprawell plus, versandtasche, versandtaschen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
82
€ 12,90*
ab € 54,18*
€ 87,94*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 85,76*
€ 110,40*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,92*
€ 103,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,36*
€ 80,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.