Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Rigipack Versandtasche Pappe 330 (B) x 230 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186744
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186744
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186744
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCMA2C
EAN/GTIN:
     3663777037890
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
RAJA Briefumschläge PCMA2C. Verschlussart: Aufreißstreifen. Farbe: Braun. Lieferumfang: 100 x Briefumschlag Rigipack. Innenhöhe: 230 mm. Innenbreite: 330 mm. Material: Wellpappe. Modell: PCMA2C. Produktlinie: Rigipack. Produkttyp: Briefumschläge. Breite: 330 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7521 g
Farbe:
Braun
Höhe:
230 mm
Breite:
330 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 49,52*
€ 65,46*
3 Tage
128
€ 12,90*
ab € 62,99*
€ 102,35*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,26*
€ 74,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.