Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 330 x 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 330 x 230 mm
Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 330 x 230 mm
Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss RAJA, braun, 330 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     315-PCMA2C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCMA2C
EAN/GTIN:
     4058409061654
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Die extra stabile Versandtasche ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und nicht geknickt werden dürfen. Ganz ohne Dellen: Auch Rahmenlose Bilder behalten ihre Form. Durch die starke Wellpappe der Karton-Versandtasche ist das Innere bestens vor Knicken geschützt.

Ob dick oder dünn: Die variable Füllhöhe passt sich optimal Ihrem Produkt an und erleichtert das Befüllen der Versandverpackung - auch bei dickeren Büchern.

Schnelles Verpacken durch Karton-Versandtaschen mit Haftklebeverschluss

Mit dem praktischen Haftklebeverschluss haben Sie Ihre Ware im Handumdrehen verpackt, ohne weiteres Verpackungsmaterial zu benötigen. Ebenso blitzschnell halten Ihre Kunden die heißersehnte Bestellung in den Händen: Der Aufreißstreifen machts möglich.

Alles auf einen Blick:

  • Farbe: Braun oder weiß
  • Starker Ecken- und Kantenschutz: Besonders stabil gegen Stöße
  • Variable Füllhöhe: Bis 40 mm
  • Komfort: Haftklebeverschluss und Aufreißstreifen
  • Extrem widerstandsfähig: Feinwellpappe, Qualität: 380 g/m², 100% Kraftpapierbeschichtung
  • Besonderes edel: Weiße Außenbeschichtung
  • Tipp: Bestell-Nr. PCMA2C und PCMB2C sind optimal für Groß- und Maxibrief

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Geeignet für:
Buch / Katalog
Farbe:
braun
Qualität g/m²:
350
Gewicht:
65 G
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge braun selbstklebend, karton tasche, kartonversandtasche braun, Buchversand, Kantenschutz, Knickschutz, Versandtasche, dicke Bücher, haftklebeverschluss, karton, karton-versandtasche, karton-versandtaschen, rigipack, variabel, versandkarton, versandtasche, versandtaschen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
82
€ 12,90*
ab € 62,97*
€ 103,20*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 98,74*
€ 127,70*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,20*
€ 122,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,91*
€ 120,08
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,72*
€ 96,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,81*
€ 93,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,73*
€ 88,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,97*
€ 74,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6297* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.