Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation ACT AC1502 USB-C-Stecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185945
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1185945
Artikel-Nr.:
     94QG7-1185945
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1502
EAN/GTIN:
     8716065527216
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
ACT Dockingstation AC1502. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Connector_A: USB-C Male. Kabellänge: 800 mm. Geeignet für: Zwei M.2 NVMe/PCIe SSDs mit M-Key oder B+M-Key. Höhe: 20 mm. Breite: 75 mm. Tiefe: 75 mm. Gewicht: 240 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
20 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 130,65*
€ 165,97*
€ 5,95*
ab € 131,48*
€ 166,97*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 134,38*
€ 169,35*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.