Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 11465310 Eckschreibtisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183534
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183534
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183534
Herst.-Nr.:
     11465310
EAN/GTIN:
     4044917436039
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Form 4. Materialstärke: 19. Details: Höhenverstellbar 680-760 mm. Form: L-förmig. Farbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 760 mm. Tiefe: 1800 mm. Breite: 1800 mm. Gewicht: 70900 g. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Tischform: Eckschreibtisch. Tragkraft (maximal): 125 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Tischplatte, 1 x Wangenfüße aus Holz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
70900 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
760 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 451,55*
€ 537,96*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 458,93*
€ 576,75*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,96*
€ 640,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,52*
€ 631,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,05*
€ 612,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,65*
€ 591,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.