Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Versandkarton 1-wellig Pappe 155 (B) x 100 (T) x 215 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180292
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180292
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180292
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT11B
EAN/GTIN:
     3663777038521
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Raja Versandkarton RPT11B. Verschlussart: Lasche. Farbe: Braun. Lieferumfang: 50 x Versandkarton 21,5 x 15,5 x 10 cm. Innenhöhe: 100 mm. Innenbreite: 155 mm. Material: Pappkarton. Modell: RPT11B. Produkttyp: Versandkarton. Geeignet für: Einwandiger Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
215 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
€ 12,90*
ab € 24,38*
€ 47,30*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 41,01*
€ 54,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,91*
€ 61,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.