Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST, braun 215 x 155 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST, braun 215 x 155 x 100 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 215 x 155 x 100 mm
Postkarton RAJAPOST, braun 215 x 155 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT11B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT11B
EAN/GTIN:
     4058409071264
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Die Postkartons in unterschiedlichen DIN-Formaten eignen sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung ihrer Produkte. Der Karton ist schnell aufgebaut, lässt sich von oben einfach befüllen und durch die Verschlusslasche am Deckel leicht verschließen. Diese Kartons sind ein echtes Alround-Talent: ob Bündeln oder Einlagern von Kleinteilen bis hin zum klassischen Versand mit der Post.

Weitere Informationen
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Qualität:
1.10
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A5
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
155 MM
Innenmaß Länge:
215 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 215x155x100, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postkartons braun, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
132
€ 12,90*
ab € 24,47*
€ 47,16*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 41,25*
€ 54,59*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Paket
ab 22 Pakete
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Paket
ab 44 Pakete
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.