Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja SizzlePak MCFL05 Papierwolle Papier 40 (B) x 33 (H) cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179270
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179270
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179270
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LPBU
EAN/GTIN:
     3760184045019
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Raja Verpackungschips LPBU. Farbe: Braun. Höhe: 330 mm. Lieferumfang: 1 x Verpackungschips. Material: Papier. Produktlinie. SizzlePak. Produkttyp: Verpackungschips. Geeignet für: Für jeden Bedarf geeignet. Gewicht: 5000 g. Breite: 400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Farbe:
Braun
Höhe:
330 mm
Breite:
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
222
€ 12,90*
ab € 28,95*
€ 44,57*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 47,10*
€ 61,40*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.