Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Selbstklebend Dokumententaschen Transparent 22,5 (B) x 16,5 (H) cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179253
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179253
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179253
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCL15T
EAN/GTIN:
     3663777057171
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hand-Stretchfolie
Raja Dokumententasche PCL15T. Verschlussart: Selbstklebend. Farbe: Transparent. Höhe: 165 mm. Heißschmelzend: Ja. Lieferumfang: 250 x Dokumententasche. Material: Polyethylen, Silikonpapier. Modell: PCL15T. Produkttyp: Dokumententasche. Für Format: DIN C5.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1907 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
165 mm
Breite:
225 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
€ 12,90*
ab € 23,06*
€ 39,23*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 36,99*
€ 49,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,79*
€ 59,25
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,40*
€ 56,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,25*
€ 51,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,14796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.