| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PCL15T Herst.-Nr.: PCL15T EAN/GTIN: 4058409061555 |
| |
|
| | |
| Diese selbstklebenden, transparenten Dokumententaschen sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub und Nässe. Transparente Dokumententaschen ermöglichen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Pakete ohne sie zu öffnen. Sie können zwischen 1000er Packs für einen großen Bedarf und Mini Packs für den kleinen Bedarf wählen. Außerdem erhalten Sie bei uns folgende Größen: Dokumententasche A5, A6 und A7 sowie ganz klassisch in A4. Für Dokumente wie Rechnungen eignet sich zum Beispiel unsere Dokumententasche A5 sehr gut. Übrigens: Noch einfacher machen es Ihnen die bereits bedruckten Eco Dokumententaschen. Bei dieser Ausführung können Sie beispielsweise zwischen "Packing List", "Lieferschein", "Documents enclosed" und weiteren Aufdrucken wählen. Selbstklebetaschen machen auf wichtige Dokumente aufmerksam und sorgen dafür, dass Ihre Versandpapiere nicht in der Versandverpackung bzw. im Füllmaterial untergehen. - Kleben auf Versandverpackungen aller Art wie z.B. Kartons, Paletten, Stretchfolie und Versandtaschen
- Einfache Entnahme und Vermeidung von Beschädigung durch Lieferung in der Spenderbox
- Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
- Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch starke PE-Folie
- Silikonpapier ist FSC-zertifiziert
- Umweltfreundlich: Klima-neutrale Herstellung
- Qualität: PE, Stärke: 60µ, Silikonpapier 75 g/m²
- Verschiedene Größen erhältlich: Dokumententasche A5, A6, A7 und A4
- Verpackungseinheit (VE): 250, 500 oder 1000 Stück
Wenn Sie für Ihren Versand auch Faltkartons kaufen möchten, sind Sie bei RAJA genau richtig! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 250 | Innenmaß Höhe: | 165 | Innenmaß Öffnung: | 225 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handstretch-Folie, Handstretchfolie, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, dokumentenmappe a5 glasklar, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche a5, begleitpapiere, begleitpapiertaschen, dokumententaschen, frachtpapiere, schutz, schützen, selbstklebetaschen, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 23,06* | € 39,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 36,98* | € 49,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,09224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|