Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXFORD Signature Notizbuch DIN A5 Kariert Gebunden Kunstleder Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179216
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179216
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179216
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400154944
EAN/GTIN:
     3020120180045
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
OXFORD Notizbuch 400154944. Farbe des Einbands: Dunkelblau. Einbandtyp: Gebunden. Buchformat: Hardcover. Farbe: Dunkelblau. Tiefe: 213 mm. Einzelheiten: Flach liegende Bindung, um die Bewegung der Hand beim Schreiben oder die Kontinuität der Ideen nicht zu beeinträchtigen. Format: DIN A5. Höhe: 16 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Notizbuch. Hersteller Nr: 400154944. Rand: Ja. Material: Papier. Material des Umschlags: Kunstleder. Modell: 400154944. Anzahl der Seiten: 80. Seiten pro Block: 160. Papiergewicht: 90gsm. Perforation: Nicht perforiert. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Produktlinie: Unterschrift. Produkttyp: Notizbuch. Lineatur: Kariert. Gewicht: 349 g. Breite: 152 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
349 g
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
16 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
213 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,14*
€ 20,30*
Lager 94QG7
657
€ 2,90*
ab € 14,05*
€ 20,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 25,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
400154945
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.