Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1179211 Herst.-Nr.: 400154948 EAN/GTIN: 3020120180328 |
| |
|
| | |
| OXFORD Notizbuch 400154948. Einbandfarbe: Türkis. Einbandtyp: Gebunden. Buchformat: Hardcover. Farbe: Türkis. Tiefe: 213 mm. Einzelheiten: Lay-flat-Bindung, um die Bewegung der Hand beim Schreiben oder die Kontinuität der Ideen nicht zu beeinträchtigen. Format: DIN A5. Höhe: 16 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Notizbuch. Hersteller Nr: 400154948. Rand: Ja. Material: Papier. Material des Umschlags: Kunstleder. Modell: 400154948. Anzahl der Seiten: 200. Seiten pro Block: 100. Papiergewicht: 90gsm. Perforation: Perforiert. Vorgedruckter Kopf: Nein. Produktlinie: Unterschrift. Produkttyp: Notizbuch. Lineatur: Punktkariert. Gewicht: 415 g. Breite: 152 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 415 g | Farbe: | Türkis | Höhe: | 16 mm | Breite: | 152 mm | Tiefe: | 213 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,96* | € 21,51* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 14,84* | € 21,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,78* | € 27,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|