Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1179154 Herst.-Nr.: 1091212961 EAN/GTIN: 3462159014777 |
| |
|
| | |
| CEP-Schubladenmodul 1091212961. Farbe: Weiß/Minze. Tiefe: 275 mm. Schubladen: 2 kleine und 1 große abschließbare Schubladen. DSGVO-konform. Höhe: 146 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 MoovUp Modul und 2 Schlüssel. Innentiefe: 250 mm. Innenhöhe: 40 mm. Innenbreite: 150 mm. Material: PS Kunststoff. Anzahl der Schubladen: 3. Produktlinie: MoovUp. Produkttyp: Schubladenmodul. Geeignet Für: Flexibles Arbeiten. Gewicht: 2200 g. Breite: 370 mm. Abmessungen: 37 x 27,5 x 14,6 cm (B x T x H). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2200 g | Farbe: | Weiß/Minze | Höhe: | 146 mm | Breite: | 370 mm | Tiefe: | 275 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |