Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffenburg Domestico Nicht Höhenverstellbar Tisch Rechteckig Eiche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1173644
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1173644
Artikel-Nr.:
     94QG7-1173644
Hersteller:
     Schaffenburg Office Furniture
Herst.-Nr.:
     DOM-TW126-EIK-ZWART
EAN/GTIN:
     8719756028429
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schaffenburg Schreibtisch DOM-TW126-EIK-ZWART. Farbe Gestell: Schwarz. Farbe: Eiche, Schwarz. Farbe Tischplatte: Eiche. Tiefe: 600. Schubladen inklusive: Nicht zutreffend. Eigenschaften: Einfach zusammenzubauen, ideale Größe fürs Homeoffice, 95 % nachhaltiges Holz. Form Tischplatte: Rechteckig. Ausarbeitung: Eiche. Höhe: 800. Höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Höhe Arbeitsplatte (maximal): 750. Lieferumfang: 1 x Schreibtisch. Material: Eiche. Produktlinie: Domestico. Produkttyp: Schreibtisch. Programmname: Domestico. Selbstmontage: Ja. Regale: Nicht zutreffend. Stapelbar: Nein. Materialstärke: 15. Beinart: Grundplatte. Gewicht: 1680. Breite: 1230. Material Arbeitsplatte: Eichenholz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1680 g
Farbe:
Eiche, Schwarz
Höhe:
800 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.