Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenrolle Exacompta 43942E 57 x 30 x 12 mm 9 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1156922
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1156922
Artikel-Nr.:
     94QG7-1156922
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     43942E
EAN/GTIN:
     3130631439423
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Exacompta Kassenrolle 43942E. Farbe: Blau. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 43942E. Kernmaß: 12 mm. Länge: 9000 mm. Breite: 57 mm. Gewicht: 600 g. Papiergewicht: 52 g/m². Durchmesser: 30 mm. Lieferumfang: 20 x Kassenrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Farbe:
Blau
Breite:
57 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,60*
€ 10,61*
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 10,80*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 7,11*
€ 11,08*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
40951E
ab € 8,56*
Sonstiges
Exacompta
43918E
ab € 19,28*
Sonstiges
Exacompta
43924E
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.