| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1150674 Herst.-Nr.: 180106467 EAN/GTIN: 9003974433974 |
| |
|
| | |
| Nautilus Kopierpapier SuperWhite 500 Stück. Breite: 297 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A3. Gewicht: 5 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 420 mm. Lieferumfang: 500 Blatt Papier. Marke: Nautilus. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Weißegrad: 150 CIE. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 420 mm | Breite: | 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier biotop a3 80g naturweiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |