Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepa Vero Filter Fellowes Für AeraMax Dx95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1148385
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1148385
Artikel-Nr.:
     94QG7-1148385
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287201
EAN/GTIN:
     0043859651597
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Fellowes Filter Für AeraMax Dx95. Breite: 321 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 414 mm. Lieferumfang: 1 x Hepa-Filter. Marke: Fellowes. Tiefe: 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
525 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
414 mm
Breite:
321 mm
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, fellowes aktenvernichter, luftreiniger, KAFFEEFILTER, PYRAMIDENFILTER, FILTERKÖRBCHEN, FILTERTÜTEN, FILTER, AIRDUSTER, DRUCKLUFTDOSE, DRUCKLUFTREINIGER, DRUCKLUFTSPRAY, DRUCKLUFT, TASTATURREINIGER, TASTATURSPRAY, TASTATUR REINIGER, TASTATURREINIGUNG, LUFTREINIGER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,03*
€ 39,85*
€ 6,78*
ab € 29,90*
€ 39,88*
Lager 94QG7
5
€ 2,90*
ab € 29,86*
€ 39,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,09*
€ 42,68*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 32,84*
€ 43,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9287101
ab € 24,12*
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,58*
Zubehör
Fellowes
9370001
ab € 20,48*
Zubehör
Fellowes
9372101
ab € 15,07*
Zubehör
Fellowes
9406402
ab € 8,27*
Zubehör
Fellowes
9406502
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.