| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1143914 Herst.-Nr.: 2100019219 EAN/GTIN: 4011211081081 |
| |
|
| | |
| tecno Farbiges Papier. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Format: DIN A5. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Matt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A5. Höhe: 55 mm. Gewicht: 1245 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1245 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, kopierpapier eisblau a5 80g, allroundpapier farbe blau, allroundpapier din a 5, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| |