Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Kunststoff Mikrofasertuch Blau 40 x 40 x 0,2 cm 3303014


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1140451
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1140451
Artikel-Nr.:
     94QG7-1140451
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     3303014
EAN/GTIN:
     8716254009974
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
GREENSPEED Mikrofasertuch 3303014. Empfohlene Waschart: Waschmaschine. Material: Kunststoff. Einweg: Nein. Größe: 2 x 400 x 400 mm (H x B x T). Farbe: Blau. Menge: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
322 g
Farbe:
Blau
Höhe:
2 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.