| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1131726 Herst.-Nr.: 2652742300 EAN/GTIN: 8710968385355 |
| |
|
| | |
| Djois Hängemappe 25 Stück. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Orange. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Orange. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 25 x Hängemappen einschliesslich Etikettenhalter und Streifen.. Marke: Djois. Material: Pappe. Papiergewicht: 225 g/m². Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1938 g | Farbe: | Orange | Höhe: | 240 mm | Breite: | 318 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 karton, a4 einhängemappe, hänge-aktenmappe orange, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER |
| | |
| |