Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier tecno 1129601 DIN A5 Rosa 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1129601
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1129601
Artikel-Nr.:
     94QG7-1129601
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100022837
EAN/GTIN:
     4004070343902
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno Farbiges Papier 1129601. Farbe: Pink. Grundfarbe: Pink. Format: DIN A5. Papiergewicht: 160 g/m². Standard-Papierformat: DIN A5. Höhe: 210 mm. Gewicht: 1227 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1227 g
Farbe:
Pink
Höhe:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03616* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.