Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Höhenverstellbar Fußstütze 440 x 330 x 105 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1120517
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1120517
Artikel-Nr.:
     94QG7-1120517
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1120517
EAN/GTIN:
     8717868201501
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Viking Fußstütze. Maße: (B x T x H) 44 x 30 x 10,5 cm. Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1830 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
105 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, viking fußstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.