Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore Home Aufbewahrungsbox 25 L mit Deckel Transparent 30 x 40 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119590
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119590
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119590
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     R195529
EAN/GTIN:
     7332462081499
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
SmartStore Home Aufbewahrungsbox 3327152. Stapelbar: Ja. Material: PP (Polypropylen) Griffloch: Ja. Für Format: Einfarbig. Fassungsvermögen: 25 L. Gewicht: 1200 g. Innenmaße: 289 x 231 x 308 mm (H x B x T). Äußere Abmessungen: 400 x 300 x 320 mm (H x B x T). Farbe: Transparent.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1200 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
320 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.