Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperlotion NIVEA Express 400 ml 73 mm x 207 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1117292
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1117292
Artikel-Nr.:
     94QG7-1117292
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     286366
EAN/GTIN:
     4005900655783
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
NIVEA Körperlotion Express. Art der Anwendung: Lotion. Bestandteile: Aqua, Glycerin, Alkohol Denat, Dicaprylylether, GlycerylStearate SE, Isopropylpalmitat, Cetearylalkohol, Maris Sal, Dimethicon, Carbomer, Natriumhydroxid, Natrium-CetearylSulfate, Phenoxyethanol, Linalool, Limonene, Benzylalkohol,Citronellol. Breite: 73 mm. Geschlecht: Unisex. Gewicht: 442 g. Höhe: 207 mm. Lieferumfang: 1 x Flasche Körperlotion. Marke: NIVEA. Tiefe: 47 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
442 g
Höhe:
207 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, hautlotion flasche, bodylotion, BODYLOTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.