Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Really Useful Box 50 L Schwarz Kunststoff 440 mm x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101986
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101986
Artikel-Nr.:
     94QG7-1101986
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     50BKCB
EAN/GTIN:
     5060231634882
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Really Useful Box Archivbox. Breite: 440 mm. Breite innen (mm): 370 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 50 L. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 50BKCB. Höhe: 230 mm. Innenhöhe: 200 mm. Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungsbox Schwarz 50 L. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 710 mm. Tiefe innen: 605 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3606 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
230 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff 50 liter, ablageschachtel, ablageschachtel schwarz, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.