Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Really Useful Box 83 L Transparent Kunststoff 440 mm x 368 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101985
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101985
Artikel-Nr.:
     94QG7-1101985
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     83CCB-PK3
EAN/GTIN:
     5060456652890
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Really Useful Box Archivbox 3 Stück. Breite: 440 mm. Breite innen (mm): 380 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 83 L. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 83CCB-PK3. Höhe: 368 mm. Innenhöhe: 346 mm. Lieferumfang: 1 x Pack 3 Nestbare Box 83 L Transparent mit Deckel. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 685 mm. Tiefe innen: 602 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8480 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
368 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
685 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, really useful box archivbox transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 18,51667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,79*
€ 85,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,10*
€ 81,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,55*
€ 76,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,55*
€ 66,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.