| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1101983 Herst.-Nr.: 43CCB-PK3 EAN/GTIN: 5060456652883 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox 3 Stück. Breite: 440 mm. Breite innen (mm): 380 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 43 L. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 43CCB-PK3. Höhe: 230 mm. Innenhöhe: 195 mm. Lieferumfang: 1 x Pack 3 Nestbare Box 43 L Transparent mit Deckel. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 695 mm. Tiefe innen: 602 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5644 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 230 mm | Breite: | 440 mm | Tiefe: | 695 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, really useful box archivbox transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL |
| | |
| |