| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1101980 Herst.-Nr.: 10.5CCB-PK3 EAN/GTIN: 5060456652067 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox 3 Stück. Breite: 383 mm. Breite innen (mm): 324 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 10,5 l . Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 10.5CCB-PK3. Höhe: 113 mm. Innenhöhe: 92 mm. Lieferumfang: 1 x Pack 3 Nestbare Box 10,5 L Transparent mit Deckel. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 460 mm. Tiefe innen: 375 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3192 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 113 mm | Breite: | 383 mm | Tiefe: | 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, really useful box archivbox transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER, AUFBEWAHRUNGSKISTE, UTENSILIENBOX, BOXEN, STAPELBOXEN, AUFBEWAHRUNGSBOX, AUFBEWAHRUNGSBOXEN, AUFBEWAHRUNSBOX, FÄCHERBOX, AUFBEWAHRUNGSBOX MIT DECKEL |
| | |
| |