| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1101978 Herst.-Nr.: DT2449 EAN/GTIN: 5060456652449 |
| |
|
| | |
| Really Useful Box Archivbox. Breite: 420 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 7 L. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: DT2449. Höhe: 925 mm. Lieferumfang: 1 x 8 Schubladen. Marke: Really Useful Box. Material: Kunststoff. Stapelbar: Ja. Tiefe: 300 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10284 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 925 mm | Breite: | 420 mm | Tiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Kunststoffbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 7l, ablageschachtel, really useful boxes aktenaufbewahrungsbox, ARCHIVBOX, ARCHIVBOXEN, ARCHIVSCHACHTEL, ARCHIVCONTAINER, ARCHIVSCHACHTELN, AKTENKARTON, AKTENKARTONS, ARCHIVIERUNGSBOXEN, ARCHIVIERUNGSKARTON, ARCHIVKARTON, ARCHIVKARTONS, AUFBEWAHRUNGSKARTON, ARCHIVIERUNGSBOX, ORDNERKISTE, ORDNERBOX, ARCHIVKASTEN, ARCHIVORDNER |
| | |
| |