| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1099174 Herst.-Nr.: 101196926 EAN/GTIN: 5051146251653 |
| |
|
| | |
| Sealed Air Papierfüllsystem. Breite: 381 mm. Farbe: Braun. Grundfarbe: Braun. Länge: 366000 mm. Länge (m): 366 m. Marke: Sealed Air. Material: Papier. Papiergewicht: 45 g/m². Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9972 g | Farbe: | Braun | Breite: | 381 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckausschuss-Papier, Knüllpapier, Schrenzpapier, Stopfpapier, Hohlraumfuellsystem, Papierfüllsystem, Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, sizzlepack braun, holzwolle, FÜLLMATERIAL, SCHAUMVERPACKUNG, FÜLLPAPIER, AUFFÜLLMATERIAL, PAPIERFÜLLMATERIAL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 28,56* | € 37,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,79* | € 55,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,09* | € 57,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 366 Meter (ab € 0,07804* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|