Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Schutzscheibe Acryl, Glas 1.000 (B) x 650 (H) mm Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097139
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1097139
Artikel-Nr.:
     94QG7-1097139
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TAP10065
EAN/GTIN:
     4016946718585
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Hygieneschutzscheibe
Franken Schutzscheibe. Befestigungsart(2): Freistehend. Breite: 1000 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Sehr Leicht. Erweiterbar: Nein. Farbe: Transparent. Form: Rechteckig. Fußtyp: T-Fuß. Gewicht: 5000 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: TAP10065. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 650 mm. Licht: Nein. Marke: Franken. Material: Acryl, Glas. Selbstmontage: Ja. Türen: Nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5000 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
650 mm
Breite:
1000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9999
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 97,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 76,53*
€ 97,57*
Lager 94QG7
4
€ 2,90*
ab € 77,55*
€ 98,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,55*
€ 107,98*
€ 4,95*
ab € 89,99*
€ 114,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.