| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-TAP10065 Herst.-Nr.: TAP10065 EAN/GTIN: 4016946718585 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Thekenaufsatz mit Durchreiche. Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. 200 mm hohe Durchreiche zur Übergabe von Gegenständen. Gerader Standfuß mit 420 mm tiefen Fußprofilen. Mit Quertraverse für bessere Stabilität. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. Material: transparentes Acrylglas, 3 mm. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium. Format: Schutzscheibe: 1000 x 650 mm. Gesamt: 1029 x 927 x 420 mm. Weitere Informationen: | | Sonderform: | Thekenaufsatz mit Durchreiche | beidseitig verwendbar: | Nein | Höhe: | 650 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein | Breite: | 1000 | Werkstoff: | Acrylgals 3mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. 200 mm hohe Durchreiche zur Übergabe von Gegenständen. Mit Quertraverse für bessere Stabilität. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, franken thekenaufsatz, thekenaufsatz, ablageboard glasklar |
| | |
| |