| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1085596 Herst.-Nr.: ADAGI120X405 EAN/GTIN: 3141720157562 |
| |
|
| | |
| Rey Farbiges Papier. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Format: DIN A4. Papiergewicht: 120 g/m². Druckereignung: Inkjet, Laser. Produktlinie: Adagio. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 1799 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1799 g | Farbe: | Grün | Höhe: | 297 mm | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier grün a4 120g, allroundpapier grün, allroundpapier a4 |
| | |
| |