Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie VARTA Energy AA Alkali 1.5 V 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084779
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1084779
Artikel-Nr.:
     94QG7-1084779
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4106229416
EAN/GTIN:
     4008496676583
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA Batterie 6 Stück. Ausgangsspannung: 1.5 V. Batteriegröße: AA. Breite: 80 mm. Chemische Qualität (Batterie): Alkali. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 120 mm. Lieferumfang: 6 x AA Batterien.. Marke: VARTA. Produktlinie: Energy. Spannung (Volt): 1.5 V. Tiefe: 28 mm. Wiederaufladbar: nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
142 g
Farbe:
Blau
Höhe:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
28 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Blister
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,57*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,84*
€ 2,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,30667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.