Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy AA Batterie LR6 (6er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta Energy AA Batterie LR6 (6er Blister)
Varta Energy AA Batterie LR6 (6er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9886509
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106229416
EAN/GTIN:
     4008496676583
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Varta Longlife Extra Micro AAA 4103 4er Blister

Varta ist der Hersteller für Akkus und Batterien. Bereits seit 1887 stellt Varta hohe Ansprüche an Qualität und eine stetige Weiterentwicklung der verwendeten Batterietechnologien. Für viele sind die Varta Consumer Batterien und Akkus der Inbegriff von Stromversorgung für Alltagsgeräte.

  • Führender Hersteller für Consumer Batterien
  • Über 130 Jahre Erfahrung
  • Vielfältige Einsatzgebiete

Zuverlässige Energie und lange Laufzeiten bekommen Sie mit der VARTA LONGLIFE. Ideal für Geräte, welche einen konstanten niedrigen Energiebedarf haben. Radios, Uhren oder Fernbedienungen werden mit dieser Serie lange halten.

Deswegen kauften andere Kunden die VARTA LONGLIFE:

  • Premium Qualitäts-Batterien
  • Auslaufsicher
  • VARTA Made in Germany
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,8 Ah
Länge:
80 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0.145 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,28334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,70*
€ 2,023
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.