Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Schreibunterlage PVC (Polyvinylchlorid) Schwarz 63 x 50 x 0,0099 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042460
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1042460
Artikel-Nr.:
     94QG7-1042460
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1042460
EAN/GTIN:
     8717868195268
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage kunststoff 63...
Viking Schreibunterlage. Breite: 630 mm. Empfohlene Reinigungsmethode: Sehr Leicht. Farbe: Schwarz. Form: Quadratisch. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 051-0298-000-007. Höhe: 0.099 mm. Kalender: Nein. Lieferumfang: 1 x Schreibunterlage. Marke: Viking. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Oberfläche: Glasklar. Tiefe: 500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
426 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
0.099 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, UNTERLAGEN, SCHREIBTISCHUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBUNTERLAGEN, ARBEITSUNTERLAGE, PAPIERUNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGEN, UNTERLAGE, PAPIERSCHREIBTISCHUNTERLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGE, SCHREIBTISCHAUFLAGEN, SCHREIBTISCHMATTE, TISCHUNTERLAGE, SCHREIBUNTERLAGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.