Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1037950 Herst.-Nr.: K72422WW EAN/GTIN: 0085896724223 |
| |
|
| | |
| Kensington Mouse Pro Fit. Inklusive Batterien: Ja. Unterstützte Batterien: AAA. Bluetooth: Nein. Ergonomische Passform: Ja. Formfaktor: Rechte Hand. Unterstützte Plattform: Computer. Scrollertyp: Scroll-Rad. Geeignet für Linkshändige Personen: Nein. Verfolgungstyp: Optisch. Kabel/ Drahtlos: Kabellos. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 110 g | Farbe: | Rot, Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Kensington Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, funkmaus optisch 3 tasten, kensington mäuse, kensington maus funk, wifi, schnurlos, kabellos |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,51* | € 28,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,74* | € 28,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,93* | € 28,97* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,79* | € 30,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,36* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|