Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Vertikale Hängemappen DIN A4 V-Boden Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1036676
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1036676
Artikel-Nr.:
     94QG7-1036676
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100560094
EAN/GTIN:
     4002030901018
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Vertikale Hängemappen. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Gelb. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 265 mm. Lieferumfang: 1 x Vertikale Hängemappe. Marke: ELBA. Material: Manila. Papiergewicht: 250 g/m². Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 2.5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
265 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
2.5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 0,87*
50
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 0,89*
10 Tage
150
50
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 0,90*
2 Tage
541
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,17*
Lager 94QG7
20
1
€ 2,90*
ab € 0,68*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.