| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1031323 Herst.-Nr.: 1031323 EAN/GTIN: 8717868193103 |
| |
|
| | |
| Viking Abfalleimer. Auffangvolumen: 15 L. Breite: 260 mm. Farbe: Weiß. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 15 L. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 335 mm. Lieferumfang: 1 x Abfallbehälter. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Tiefe: 260 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 410 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 335 mm | Breite: | 260 mm | Tiefe: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, papierkorb kunststoff 15 liter, kunststoff papierkorb, kunststoffpapierkorb weiß, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE |
| | |
| |